Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC21605H6W-SPR3-V2 ANZEIGE ALPHAN. 16X2 OHNE HINTERGR.BEL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675615
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC21605H6W-SPR3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 65.5mm x 36.7mm
  • Anzeige: Schwarz auf Grau
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 3V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.99 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Keine Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeigemodus: Reflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.