| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2675848 Herst.-Nr.: S1101SGAFKT-EU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: Solus 1000 Brillentyp: Schutzbrille Rahmenfarbe: Schwarz, Blau Sicherheitseinstufung: EN166:2001 Ausführung der Gläser: Antibeschlag-Beschichtung SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Farbe der Gläser: Transparent RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Arbeitsschutz, Augenschutz, Brillen, Kopfband, ohne, 3M, S1101SGAFKT-EU, 2675848, 267-5848 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,93* | € 28,82* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 48,78* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|