Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M S1101SGAF-EU SCHUTZBRILLE FARBL ANTIBESCHL SCHW/BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675851
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S1101SGAF-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Produktpalette: Solus 1000
  • Brillentyp: Schutzbrille
  • Rahmenfarbe: Schwarz, Blau
  • Sicherheitseinstufung: EN166:2001
  • Ausführung der Gläser: Antibeschlag-Beschichtung
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Farbe der Gläser: Transparent
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,59*
    € 22,41*
    Lager 139
    527
    € 14,99*
    ab € 32,32*
    € 43,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,65*
    € 51,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,03*
    € 47,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,75*
    € 46,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,32*
    € 38,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.