Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Artikel
Thyristor, 800 V, 35 mA, 16 A, 25 A, TO-220AB, 3 Pin(s)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2679657
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
S8025RTP
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom:
300 A
Haltestrom, max.:
50 mA
Produktpalette:
Sxx25x
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Bauform - Thyristor:
TO-220AB
Periodische Spitzen-Sperrspannung:
800 V
Zündstrom, max.:
35 mA
Thyristormontage:
Durchsteckmontage
RMS-Durchlassstrom:
25 A
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Durchlassstrom, durchschnittlich:
16 A
SVHC:
No SVHC (20-Jun-2016)
Zündspannung, max.:
1.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
Thyristoren
>
Thyristoren - SCR
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Gleichrichter
,
SCR
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
LITTELFUSE
,
S8025RTP
,
2679657
,
267-9657
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse 2N6509G Thyristor (SCR) TO-220AB 800 V 16 A
Littelfuse
2N6509G
ab € 1,48*
Ähnlich
Littelfuse SCR Thyristor TO-220 800V 250A
Littelfuse
2N6509TG
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen