Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30203NMB USB-ADAPTER, 2.0 TYP B/TYP B, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679733
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30203NMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30203NMB, 2679733, 267-9733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.