Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30203NX USB-ADAPTER, 2.0 TYP B/TYP B, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679734
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30203NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, usb buchse, usb buchse cliff, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30203NX, 2679734, 267-9734
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,73*
    € 8,80*
    1 Tag
    41
    Frei Haus
    ab € 5,97*
    € 8,82*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 5,53*
    € 13,40*
    6 Tage
    41
    € 6,99*
    ab € 14,36*
    € 19,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299902
    ab € 1,23*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299903
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299904
    ab € 1,30*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299905
    ab € 1,27*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299907
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP299908
    ab € 1,25*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30150
    ab € 17,57*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30151
    ab € 18,24*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30152
    ab € 18,85*
    Sonstiges
    Cliff Electronics
    CP30241M
    ab € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.