Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 16-02-1124 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679911
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-1124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SL 71851
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70450 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 16-02-1124, 2679911, 267-9911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0941*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2245*
    € 0,26716
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2025*
    € 0,24098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2013*
    € 0,23955
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1538*
    € 0,18302
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1461*
    € 0,17386
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    16-02-1125
    ab € 0,169*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.