Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GAX0412P3S001 AXIALLÜFTER 40MM, 12VDC, 31.8CFM, 64DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679917
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GAX0412P3S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40 9GAX
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.3 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 64 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 31.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 25000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 15.6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GAX0412P3S001, 2679917, 267-9917
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,55*
    € 21,99*
    € 8,95*
    ab € 16,42*
    € 23,63*
    € 5,95*
    ab € 18,39*
    € 28,36*
    Lager 139
    65
    € 14,99*
    ab € 26,75*
    € 49,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.