Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D15DWT86C LED, AEC-Q101, ORANGE, 224MCD, SMD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2687490
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D15DWT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D15
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Orange
  • Lichtstärke: 224 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 605 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D15DWT86C, 2687490, 268-7490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0955*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6114*
    € 0,72757
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3367*
    € 0,40067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1985*
    € 0,23622
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1817*
    € 0,21622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1488*
    € 0,17707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.