Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM111A256V2 ZIGBEE-NETWORKING-MODUL, 250KBPZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2687547
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM111A256V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • Produktpalette: Mighty Gecko Series
  • Modulanwendungsbereiche: Vernetzung und drahtlose Kommunikation
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Unterstützte Mikrocontroller: -
  • Übertragungsrate: 250 Kbps
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,77*
    € 19,01*
    € 8,95*
    ab € 11,73*
    € 21,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.