Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 3.3 V, 500 mW, MicroMELF, 2 Pin(s), 175 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690014
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C3V3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: BZM55
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: MicroMELF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZM55C3V3-TR, 2690014, 269-0014
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0568*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0447*
    € 0,3519*
    Lager 139
    8315
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0366*
    € 0,461*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3131*
    € 0,37259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2685*
    € 0,31952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,305* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.