Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 655D8WHI PLUG, 13A, HOSPITAL PROPERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-269116
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     655D8WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Standard-Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HONEYWELL, 655D8WHI, 269116, 269-116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    C180-13
    ab € 0,417*
    Zubehör
    Multicomp
    3183Y-1.50MMWHT
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/12.5A
    ab € 0,258*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.