Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 019.28.041 FLACHSTECKER, 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691403
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     019.28.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Bronze
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, ETTINGER, 019.28.041, 2691403, 269-1403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0946*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1949*
    € 0,23193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1743*
    € 0,20742
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.