Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-EL 9200-18 DT ELEKTRON. DC-LAST PROG. 200V/18A 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691529
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9200-18 DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Nennleistung: 500 W
  • Produktpalette: EA-EL 9000 DT Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 18 A
  • Betriebsspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-EL 9200-18 DT, 2691529, 269-1529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.983,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.183,51*
    € 2.598,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.156,09*
    € 2.565,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.068,02*
    € 2.460,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.020,35*
    € 2.404,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.983,16*
    € 2.359,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.