Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
LITTELFUSE SMAJ33CA TVS-DIODE, 400W, 33V, BIDIR, DO-214AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2691643
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
SMAJ33CA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung:
400 W
Produktpalette:
SMAJ
Sperrspannung:
33 V
Klemmspannung, max.:
53.3 V
TVS-Polarität:
Bidirektional
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Durchbruchspannung, min.:
36.7 V
Durchbruchspannung, max.:
40.6 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Diodenmontage:
Oberflächenmontage
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (20-Jun-2016)
Bauform - Diode:
DO-214AC (SMA)
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
TVS - Überspannungsschutzbausteine
>
TVS-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
suppressor-diode
,
suppressordiode littlefuse
,
Schaltungsschutz
,
TVS
,
TVS-Dioden
,
Überspannungsschutzbausteine
,
LITTELFUSE
,
SMAJ33CA
,
2691643
,
269-1643
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay SMAJ36CA-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay
SMAJ36CA-E3/61
ab € 0,0672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen