Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 10 V, 1 W, DO-213AB, 2 Pin(s), 175 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691826
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY10-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: ZMY
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-213AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, ZMY10-GS08, 2691826, 269-1826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0929*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.