Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR12X2201FTL WIDERSTAND, 2K2, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692207
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR12X2201FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MCMR12X2201FTL, 2692207, 269-2207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00419*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01036*
    € 0,01233
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00983*
    € 0,0117
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00698*
    € 0,00831
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00595*
    € 0,00708
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00498*
    € 0,00593
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00492*
    € 0,00585
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00419*
    € 0,00499
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12062K20FKEA
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,00758*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2201ELF
    ab € 0,0056*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0222*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00992*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00341*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.