Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCCY68B407SSB KONDENS. 400F 2.7V SUPERKONDENS. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2696624
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCY68B407SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.004 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: SCC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 400 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 68 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCCY68B407SSB, 2696624, 269-6624
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 11,59*
    € 14,54*
    40
    € 6,90*
    ab € 12,31*
    € 15,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,08*
    € 25,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.