Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP128GS805-I/PT DSC, AEC-Q100, 16BIT, 128KB, 60MHZ, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706171
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GS805-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 128 KB
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 60 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP128GS805-I/PT, 2706171, 270-6171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.