Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 MARKIERUNG F. REIHENKLEMME, 21-30, 5.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmenbeschriftung
Reihenklemmen
Steckverbinder
PHOENIX CONTACT
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Modulare Reihenklemmen von Phoenix Contact
  • Produktpalette: ZB
  • Art des Zubehörs: Zackband
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Beschriftung: 21-30
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.