Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER ST18A/11N468/21N409/1500MM KONF. HF-KABEL, N-STECKER/N-BUCHSE, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707130
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     ST18A/11N468/21N409/1500MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: SUCOTEST 18
  • Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Sucotest 18A
  • Mantelfarbe: Blau
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, kabel n-stecker, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, ST18A/11N468/21N409/1500MM, 2707130, 270-7130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 409,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 637,54*
    € 758,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 617,00*
    € 734,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 486,51*
    € 578,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 464,47*
    € 552,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 454,99*
    € 541,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 445,50*
    € 530,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 436,03*
    € 518,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 409,25*
    € 487,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.