Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.321.6300.57 O-RING, BUNA-N, M63 X 1.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707579
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.321.6300.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Innendurchmesser: 55 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, hummel o-ring, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, HUMMEL, 1.321.6300.57, 2707579, 270-7579
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,82*
    € 49,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 49,09*
    € 58,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4364* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.