Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY LEV100A5ANG SCHÜTZ, SPST-NO, 24VDC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LEV100A5ANG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: KILOVAC LEV100
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 100 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Flansch
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 90,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,57*
    € 151,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,59*
    € 150,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,79*
    € 141,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,09*
    € 125,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 103,06*
    € 122,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,00*
    € 120,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,60*
    € 107,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.