Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS12N3S03 RUNDSTECKVERBIND., STECKER, 3POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708467
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS6BS12N3S03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: ecomate Aquarius Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS6BS12N3S03, 2708467, 270-8467
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,11*
    € 15,71*
    € 5,95*
    ab € 13,35*
    € 24,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.