Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L717TWA7W2P COMBO-D-SUB-STECKER, 7POS, LÖTANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709060
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717TWA7W2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DA-7W2
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: TW Hybrid D Sub
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 3,28*
    € 8,02*
    € 5,95*
    ab € 4,20*
    € 8,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.