Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C921U680JUSDAA7317 KONDENSATOR, 68PF, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709096
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C921U680JUSDAA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktpalette: C900AH SFTY X1-400 Y1-250 Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 400 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C921U680JUSDAA7317, 2709096, 270-9096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0858*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1554*
    € 0,18493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.