Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PVG3A500C01R00 TRIMMPOTENTIOMETER, 50R, 1-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709473
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PVG3A500C01R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: PVG3
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.4 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, PVG3A500C01R00, 2709473, 270-9473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,535*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.