Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IDH20G120C5XKSA1 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1,2KV, 56A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709914
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH20G120C5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diode infineon
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: thinQ
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 56 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 82 nC
  • Bauform - Diode: TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode to-220, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDH20G120C5XKSA1, 2709914, 270-9914
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 3,87*
    € 4,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,81*
    € 10,89*
    Lager 139
    321
    1
    € 14,99*
    ab € 6,46*
    € 12,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.