Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IDW20G120C5BFKSA1 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1,2KV, 62A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709929
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDW20G120C5BFKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: thinQ
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 62 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 106 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode infineon, smd diode, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDW20G120C5BFKSA1, 2709929, 270-9929
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 7,02*
    € 9,95*
    Lager 139
    184
    1
    € 14,99*
    ab € 7,49*
    € 10,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,89*
    € 13,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.