Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30211MB USB-ADAPTER, TYP C-BUCHSE/STECKER SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717629
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30211MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: FT Series
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, cliff xlr adapter, usb buchse, usb c usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30211MB, 2717629, 271-7629
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,24*
    € 18,47*
    1 Tag
    78
    Frei Haus
    ab € 12,77*
    € 18,48*
    € 5,95*
    ab € 13,89*
    € 20,32*
    € 6,90*
    ab € 10,49*
    € 22,81*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 11,44*
    € 25,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30295
    ab € 0,203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.