Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ALPHA4A/1M/SMAM/S/S/26 PATCHANTENNE, 1.575GHZ, SMA, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717644
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA4A/1M/SMAM/S/S/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.576 GHz
  • Produktpalette: Alpha
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: 1.574 GHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 26 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, ALPHA4A/1M/SMAM/S/S/26, 2717644, 271-7644
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,34*
    € 18,09*
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 13,69*
    € 18,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.