Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA TANGO16/5M/SMAM/SMAM/RP/S/26 KOMBI-ANTENNE, 0.824-2.17GHZ, SMA, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717701
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO16/5M/SMAM/SMAM/RP/S/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: Tango 16
  • Antenne: Kombiantenne
  • Frequenz, min.: 824 MHz
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend, linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 50 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 28 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta gps antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, TANGO16/5M/SMAM/SMAM/RP/S/26, 2717701, 271-7701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,65*
    € 55,46*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 35,24*
    € 59,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,02*
    € 70,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.