Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS1113ZLMB WÄRMELEITFOLIE, 106X132MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723011
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS1113ZLMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGS
  • Außenbreite: 106 mm
  • Dicke: 200 µm
  • Außenlänge: 132 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS1113ZLMB, 2723011, 272-3011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.