Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK9184B DC-NETZTEIL, PROG, 1 KANAL, 200V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723089
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9184B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: 9180B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 200 W
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK9184B, 2723089, 272-3089
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.252,69*
    € 1.393,45*
    € 6,90*
    ab € 1.419,57*
    € 1.569,66*
    Frei Haus
    ab € 1.405,42*
    € 1.593,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.393,45*
    € 1.658,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.382,74*
    € 1.645,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.331,04*
    € 1.583,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.295,62*
    € 1.541,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.252,69*
    € 1.490,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9181B
    ab € 930,20*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9182B
    ab € 1.123,11*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9183B
    ab € 1.067,73*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9185B
    ab € 1.290,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.