Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q22FA23800773 QUARZ, 25MHZ, 18PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723229
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q22FA23800773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-238
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q22FA23800773, 2723229, 272-3229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.