Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1E0000210367 QUARZ, 40MHZ, 10PF, 3.2 X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723242
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1E0000210367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: TSX-3225
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 40 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, X1E0000210367, 2723242, 272-3242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,625*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.