Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120341-0806 SENSORSTECKER, M12, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723451
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120341-0806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Micro-Change 120341 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 500 mA
  • Steckerkodierung: X-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, IDC / IDT
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120341-0806, 2723451, 272-3451
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Beutel
    € 8,95*
    ab € 53,90*
    € 85,54*
    Lager 139
    164
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 68,53*
    € 111,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,75*
    € 132,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,00*
    € 129,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,39*
    € 119,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,84*
    € 108,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 86,55*
    € 102,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,26*
    € 97,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,96*
    € 92,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,53*
    € 81,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120341-0150
    ab € 60,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.