Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1654BD133R2G PFC-CONTROLLER, CCM 20V, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724285
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1654BD133R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 10.5 V
  • Tastverhältnis (%): 97 %
  • Schaltfrequenz, max.: 146 kHz
  • Versorgungsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 133 kHz
  • Einschaltstrom: 75 µA
  • Schaltfrequenz, min.: 58 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 133 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Spitzenstrom
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2619
    5
    € 14,99*
    ab € 0,459*
    € 1,538*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 1,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,538*
    € 1,83022
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NCP1654BD200R2G
    ab € 0,696*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.