Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214831222E3 KONDENSATOR, 2200æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214831222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: 148 RUS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.52 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214831222E3, 2724537, 272-4537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 4,49*
    Lager 139
    1689
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 6,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,2828
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,8433
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,61*
    € 4,2959
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V228M16X32
    ab € 0,498*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVR1H222MHD
    ab € 0,928*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM222
    ab € 0,75*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG222
    ab € 0,98*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1H222
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.