Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TRANSZORB VTVS, Unidirektional, 52.2 V, 89 V, DO-219AB, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725330
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS52ASMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB VTVS
  • Sperrspannung: 52.2 V
  • Klemmspannung, max.: 89 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 58.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 65.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS52ASMF-M3-08, 2725330, 272-5330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0906*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6138*
    € 0,73042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4337*
    € 0,5161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2471*
    € 0,29405
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2226*
    € 0,26489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1903*
    € 0,22646
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1533*
    € 0,18243
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.