Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-1017-12G HF-KOAXIAL-STECKER, HD BNC, 75OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725405
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-1017-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: HD-BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: 12G SDI Series
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: Belden 1694A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 034-1017-12G, 2725405, 272-5405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 7,60*
    € 15,91*
    € 6,90*
    ab € 7,94*
    € 16,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.