Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 25HK-AB-090A250-D56 ADAPTER, AC/DC, 9V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725690
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     25HK-AB-090A250-D56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 23 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151609
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151610
    ab € 1,67*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151634
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151644
    ab € 1,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.