Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG12P432F1024GM48-B HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726681
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG12P432F1024GM48-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG12
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, SILICON LABS, EFR32FG12P432F1024GM48-B, 2726681, 272-6681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.