Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ18VALT1G TVS-DIODE, 40W, 14.5V, UNIDIR, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728111
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ18VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: SZMMBZxxxALT1G
  • Sperrspannung: 14.5 V
  • Klemmspannung, max.: 25 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 17.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, suppressor-diode, on semiconductor diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SZMMBZ18VALT1G, 2728111, 272-8111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0672*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4826*
    € 0,57429
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3277*
    € 0,38996
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1159*
    € 0,13792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0961*
    € 0,11436
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.