Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP367DPMUECTBG ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ, DFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728308
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP367DPMUECTBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akku-
Akkumanagement
Batterie-
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: -
  • Abschaltstrom: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Batterie-/Akkuschutz: Überspannung
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,283*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.