Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729420
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 5 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 76-025, 2729420, 272-9420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 27,13*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 40,03*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9021-2M
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.