Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VTVS31GSMF-M3-08 TVS-DIODE, 400W, 30.6V, UNIDIR, DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747196
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VTVS31GSMF-M3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB VTVS
  • Sperrspannung: 30.6 V
  • Klemmspannung, max.: 51 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 35.28 V
  • Durchbruchspannung, max.: 36.72 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, VTVS31GSMF-M3-08, 2747196, 274-7196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,344*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.