Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-150K-EFD INDUKTIVITÄT, 15UH, 10%, 21MHZ, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747730
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-150K-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV25-EFD Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 175 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.86 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 21 MHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 15 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0802*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3217*
    € 0,38282
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2308*
    € 0,27465
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.