Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV25T-R22M-EFRD INDUKTIVITÄT 0.22UH 20% 400MHZ AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747748
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV25T-R22M-EFRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV25-EFRD Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1.69 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 400 MHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 220 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0937*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3285*
    € 0,39092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2276*
    € 0,27084
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1583*
    € 0,18838
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1333*
    € 0,15863
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.