Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV32T-4R7M-EFD INDUKTIVITÄT 4.7UH 20% 46MHZ AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747775
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV32T-4R7M-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLCV32-EFD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 620 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.26 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 46 MHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0853*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3798*
    € 0,45196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2079*
    € 0,2474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1871*
    € 0,22265
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.